Siemens Industry - 2EME BLOC D'EXT.,BORN. DEP. RESS. - 3RA68220AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 63 A
finition adaptateur de barres collectrices - Non
finition appareil encastré - Oui
type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209725317
Réf. Sonepar
00080972531
Réf. Fournisseur
3RA68220AC
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
courant assigné In:
63 A
finition adaptateur de barres collectrices:
Non
finition appareil encastré:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


