Siemens Industry - 2NO+2NC CONT.,AC3:37KW, 230VAC 50/60HZ - 3RT25451AL20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 125 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 37 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 80 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA - 22.065 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621027517
Réf. Sonepar
00080102751
Réf. Fournisseur
3RT25451AL20
Marque
Siemens Industry
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
125 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
37 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
80 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
22.065 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


