Siemens Industry - 2NO+2NC CONTACTOR,AC3:30KW, 110VAC 50HZ - 3RT25441AF00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 100 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 30 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 65 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA - 18.3875 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621027593
Réf. Sonepar
00080102760
Réf. Fournisseur
3RT25441AF00
Marque
Siemens Industry
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
100 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
30 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
65 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
18.3875 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


