En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - 3-PH. SITAS-TRANSFORMATEUR - 4AU30328BC400HC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - 3-PH. SITAS-TRANSFORMATEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

  • tension primaire 1 - 500...500 V

  • tension secondaire 1 - 400...400 V

  • puissance nominale - 5000 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869915463

Réf. Sonepar

00080023455

Réf. Fournisseur

4AU30328BC400HC0

Marque

Siemens Industry

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

tension primaire 1:

500...500 V

tension secondaire 1:

400...400 V

puissance nominale:

5000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

400...400 V

tension primaire 3:

289...289 V

tension primaire 4:

230...230 V

tension secondaire 2:

230...230 V

type de commutation:

autre

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

2.6 %

matériau du conducteur:

autre

largeur:

351 mm

hauteur:

395 mm

profondeur:

330 mm

indice de protection (IP):

IP23

transformateur SITAS ; phases : 3 ; Pn/Pn(S6)(kVA) : 5 /28 ; Upri(V) : Y500-400/D289-230 ; Usec(V) : Y 400 / D 230 ; Isec(A) : 7,22-12,5 ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : IIIIII0 /0 ; TA/bornes iso : 55 /H ; IP23

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry