Siemens Industry - 3EME BLOC D'EXT.,BORN. DEP. RESS. - 3RA68230AC

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 63 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Non

  • finition appareil encastré - Oui

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209725331

Réf. Sonepar

00080972533

Réf. Fournisseur

3RA68230AC

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

63 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Non

finition appareil encastré:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

Module d'extension à 3 emplacements Raccordement au circuit principal : borne à ressort 3 emplacements pour départs compacts