Siemens Industry - 3NA COM fuse-link size 2 125A 400V gFF - 3NA32324KK04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH2
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
tension assignée CA - 400 V
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869574547
Réf. Sonepar
00080957454
Réf. Fournisseur
3NA32324KK04
Marque
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH2
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
tension assignée CA:
400 V
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
13.6 W
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


