🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - 3NA COM fuse-link size 2 160A 400V gG - 3NA32364KK01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - 3NA COM fuse-link size 2 160A 400V gG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • tension assignée CA - 400 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869583204

Réf. Sonepar

00080057188

Réf. Fournisseur

3NA32364KK01

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH2

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

tension assignée CA:

400 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

10 W

pouvoir de coupure AC:

100 kA

cartouche fusible NH 3NA COM avec fonction de mesure taille 2 In 160 A Un 400 V classe de service gG avec module électronique languettes d'accrochage sous tension et indicateur frontal tenir compte de l'information homologation radio ! list

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry