🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - 3NA COM fuse-link size 2 250A 400V gFF - 3NA32444KK04

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - 3NA COM fuse-link size 2 250A 400V gFF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • tension assignée CA - 400 V

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869574578

Réf. Sonepar

00080957457

Réf. Fournisseur

3NA32444KK04

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH2

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

tension assignée CA:

400 V

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

24 W

cartouche fusible NH 3NA COM avec fonction de mesure avec communication sans fil taille 2, 250 A Un 400 V classe de service gFF sans module électronique languettes d'accrochage sous tension indicateur frontal

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry