Siemens Industry - 3NA COM fuse-link size 2 315A 400V gG - 3NA32524KK02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH2
calibre/courant nominal assigné (In) - 315 A
tension assignée CA - 400 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869574462
Réf. Sonepar
00080957446
Réf. Fournisseur
3NA32524KK02
Marque
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH2
calibre/courant nominal assigné (In):
315 A
tension assignée CA:
400 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CC:
400 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
17.5 W
pouvoir de coupure AC:
100 kA
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


