🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - 3RW55 480V 13A 24V spring FS - 3RW55133HF04

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 13 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 200...480 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621038940

Réf. Sonepar

00080005390

Réf. Fournisseur

3RW55133HF04

Marque

Siemens Industry

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

13 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

200...480 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

3 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

5.5 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

5.5 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

11 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Oui

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

ajustable

indice de protection (IP):

IP00

Démarreurs progressifs SIRIUS 200-480 V 13A, 24V CA/CC bornes à ressort Failsafe (de sécurité)

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry