Siemens Industry - 3RW55 480V 77A 24V spring FS - 3RW55263HF04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 77 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 200...480 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621040226
Réf. Sonepar
00080005670
Réf. Fournisseur
3RW55263HF04
Marque
Siemens Industry
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
77 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
200...480 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
22 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
37 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
37 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
75 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Oui
régulation du couple de rotation:
Oui
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
classe de déclenchement:
ajustable
indice de protection (IP):
IP00

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


