🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - 3RW55 690V 1100A 24V spring - 3RW55562HA06

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 1100 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 200...690 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621059358

Réf. Sonepar

00080105935

Réf. Fournisseur

3RW55562HA06

Marque

Siemens Industry

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

1100 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

200...690 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

315 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

560 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

560 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

1000 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Oui

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

ajustable

indice de protection (IP):

IP00

Démarreur progressif SIRIUS 200-690 V 1100 A, 24 V CA/CC Bornes à ressort

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry