🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - 3SK2, 3RK3, Diagnosedisplay - 3SK26113AA00

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil d'extension

  • avec homologation selon UL - Oui

  • largeur - 96 mm

  • hauteur - 60 mm

  • profondeur - 33 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621014562

Réf. Sonepar

00080101456

Réf. Fournisseur

3SK26113AA00

Marque

Siemens Industry

modèle:

appareil d'extension

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

96 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

33 mm

SIRIUS, Module de diagnostic pour 3SK2 et kit de système de sécurité modulaire 3RK3 pour afficher les données de diagnostic

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry