🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - 3SK2, INTERFACE PROFINET - 3SK25111FA10

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • montage possible sur barres profilées - Non

  • avec pinces amovibles - Oui

  • avec homologation selon UL - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621057415

Réf. Sonepar

00080105741

Réf. Fournisseur

3SK25111FA10

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

avec pinces amovibles:

Oui

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

124.5 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

consommation d'énergie:

1 W

type de tension de commande 1:

DC

tension de commande 1:

24...24 V

type de tension de commande 2:

DC

tension de commande 2:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

DC

SIRIUS, module d'interface interface PROFINET pour relais de sécurité 3SK2 à partir de E05 et 3RK312/3RK313 à partir de E04 interface PROFINET IO 100 Mbit/s, RJ45 largeur de montage 22,5mm borne à vis paramétrable via Safety ES sans câble d

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry