Siemens Industry - 3WA Connection MBB 2, size I, W:400mm - 8PQ60010BA61

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
largeur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869606316
Réf. Sonepar
00080056013
Réf. Fournisseur
8PQ60010BA61
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
largeur:
400 mm
raccordement jeu de barres principal 3WA taille 1 position : arrière, double, L : 400 mm


