Siemens Industry - 3WA Connection MBB 2, size I, W:600mm - 8PQ60010BA62

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - 3WA Connection MBB 2, size I, W:600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869606323

Réf. Sonepar

00080056014

Réf. Fournisseur

8PQ60010BA62

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

largeur:

600 mm

raccordement jeu de barres principal 3WA taille 1 position : arrière, double, L : 600 mm
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry