Siemens Industry - 3WA Connection MBB 2, size III, W:800mm - 8PQ60010BA64

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
largeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869606330
Réf. Sonepar
00080056015
Réf. Fournisseur
8PQ60010BA64
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
largeur:
800 mm
raccordement jeu de barres principal 3WA taille 3 position : arrière, double, L : 800 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


