Siemens Industry - 3WA VBB FS I/2000A/W400/MOD DOOR - 8PQ60007BA06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
largeur - 400 mm
hauteur - 350 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948189139
Réf. Sonepar
00080819367
Réf. Fournisseur
8PQ60007BA06
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
largeur:
400 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


