Siemens Industry - 3WA VBB FS I/2000A/W600/COVER - 8PQ60007BA03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
largeur - 600 mm
hauteur - 350 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948189108
Réf. Sonepar
00080819364
Réf. Fournisseur
8PQ60007BA03
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
largeur:
600 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


