Siemens Industry - 3WA VBB FS I/2000A/W600/MOD DOOR - 8PQ60007BA07

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - 3WA VBB FS I/2000A/W600/MOD DOOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 350 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948189146

Réf. Sonepar

00080819368

Réf. Fournisseur

8PQ60007BA07

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

largeur:

600 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

autre

raccordement de jeux de barres de répartiteurs de terrain 3WA taille 1 (2000 A), 4 pôles, montage fixe, l : 600 mm, porte de compartiment

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry