Siemens Industry - 3WA VBB FS I/2000A/W800/COVER - 8PQ60007BA04

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - 3WA VBB FS I/2000A/W800/COVER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - autre

  • largeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948189115

Réf. Sonepar

00080819365

Réf. Fournisseur

8PQ60007BA04

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7035

raccordement de jeux de barres de répartiteurs de terrain 3WA taille 1 (2000 A), 3 ou 4 pôles, montage fixe, débrochable, l : 800 mm, pour plastron