Siemens Industry - 4NO CONT.,AC1:160A, 220VAC50HZ/240V60HZ - 3RT23481AP60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 160 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 240...240 V
adapté à un montage sur rail - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621027180
Réf. Sonepar
00080102718
Réf. Fournisseur
3RT23481AP60
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...220 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
160 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
240...240 V
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


