En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - 7/8 Power T-TAP - 6GK19050FC00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - 7/8 Power T-TAP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • température ambiante - -40...80 °C

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • classe de protection (IP), monté - IP65/IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169851510

Réf. Sonepar

00080985151

Réf. Fournisseur

6GK19050FC00

Marque

Siemens Industry

finition des contacts:

goupille

température ambiante:

-40...80 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

Power T-TAP PRO 7/8" raccord d'énergie en té pour ET 200 avec deux blocs isolants femelles 7/8" et un bloc isolant mâle 7/8", colisage = 5.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry