Siemens Industry - 7KM PAC4200 - 7KM42120BA003AA0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0.2S
varmètre - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209802902
Réf. Sonepar
00080980290
Réf. Fournisseur
7KM42120BA003AA0
Marque
Siemens Industry
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
0.2S
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Oui
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:
0.2S
fréquence d'échantillonnage:
50 Hz
nombre d'entrées de mesure de tension:
3
nombre d'entrées de mesure du courant:
3
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
400...400 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
690...690 V
tension d'alimentation DC:
110...340 V
plage de mesure de la fréquence:
50...60 Hz
écran:
LCD
écran déporté:
Non
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
2
nombre de sorties numériques:
2
raccordements Ethernet:
0
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Oui
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
avec journal d'audit (audit log):
Oui
avec signature firmware:
Oui
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Non
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
largeur:
96 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
82 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


