En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - 8US2-CrossBoard, 3-pole 125 A, 405 mm - 8US23003LN00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - 8US2-CrossBoard, 3-pole 125 A, 405 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • hauteur - 160 mm

  • largeur - 405 mm

  • profondeur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624598953

Réf. Sonepar

00080459895

Réf. Fournisseur

8US23003LN00

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

hauteur:

160 mm

largeur:

405 mm

profondeur:

45 mm

distance de rail:

60 mm

résistance de court-circuit (Icw):

25 kA

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

système de jeu de barres 8US2, système de base 125 A, 405 mm de large

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry