Siemens Industry - ACCESSOIRE POUR 3SB2 - 3SB29100CF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction - plat
couleur - bleu
impression symboles ISO - sans
imprimé - autre
diamètre de programme - 16 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209029125
Réf. Sonepar
00080902912
Réf. Fournisseur
3SB29100CF
Marque
Siemens Industry
type de construction:
plat
couleur:
bleu
impression symboles ISO:
sans
imprimé:
autre
diamètre de programme:
16 mm
forme:
rond
signification de l'impression:
sans
gravable:
Oui
largeur:
-99999 mm
hauteur:
-99999 mm
diamètre externe:
23 mm
adapté à un contact à poussoir:
Non
adapté aux boutons-poussoirs lumineux:
Oui
adapté à un voyant lumineux:
Non
adapté à un contact à poussoir champignon:
Non
adapté à une lampe de signalisation:
Non
adapté à un commutateur-sélecteur:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


