Siemens Industry - ACCESSOIRE POUR 3SB2 - 3SB29101AD

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ACCESSOIRE POUR 3SB2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de la lentille - jaune

  • forme de la lentille - rond

  • type de construction - plat

  • diamètre - 16 mm

  • étiqueté - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209029170

Réf. Sonepar

00080902917

Réf. Fournisseur

3SB29101AD

Marque

Siemens Industry

couleur de la lentille:

jaune

forme de la lentille:

rond

type de construction:

plat

diamètre:

16 mm

étiqueté:

Non

diamètre d'encastrement:

16 mm

lentille, jaune, avec anneaux concentriques

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry