Siemens Industry - ACCESSOIRE POUR 3SB2 - 3SB29101BH

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ACCESSOIRE POUR 3SB2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lentille - incolore

  • forme de la lentille - rond

  • type de construction - plat

  • étiqueté - Non

  • diamètre d'encastrement - 16 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIRIUS ACT

EAN

4011209029262

Réf. Sonepar

00080902926

Réf. Fournisseur

3SB29101BH

Marque

Siemens Industry

couleur de la lentille:

incolore

forme de la lentille:

rond

type de construction:

plat

étiqueté:

Non

diamètre d'encastrement:

16 mm

lentille, transparent, lisse, pour inscription avec calottes intérieures