En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - ADAPT. APPAREIL S2, 80A, DEPART DIRECT - 8US12616MT10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ADAPT. APPAREIL S2, 80A, DEPART DIRECT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant assigné In - 80 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

  • largeur de l'adaptateur - 55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869514017

Réf. Sonepar

00080037172

Réf. Fournisseur

8US12616MT10

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

autre

courant assigné In:

80 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

55 mm

distance de rail:

60 mm

Adaptateur pour appareil S2, 80A, DIREKTA AWG4 25 mm2 150 mm 150° Longueur 260 mm, largeur 54mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry