🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - ADAPTATEUR 63 A 1 RAIL DIN - 8US16615FK02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ADAPTATEUR 63 A 1 RAIL DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 63 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • largeur de l'adaptateur - 54 mm

  • distance de rail - 60 mm

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869526317

Réf. Sonepar

00080050408

Réf. Fournisseur

8US16615FK02

Marque

Siemens Industry

courant assigné In:

63 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

largeur de l'adaptateur:

54 mm

distance de rail:

60 mm

Adaptateur 63 A avec 1 profilé chapeau 54 x 160 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry