En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Adaptateur appareil S0, 32A - 8US12515NS11

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Adaptateur appareil S0, 32A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 32 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

  • largeur de l'adaptateur - 45 mm

  • distance de rail - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869558226

Réf. Sonepar

00080100429

Réf. Fournisseur

8US12515NS11

Marque

Siemens Industry

courant assigné In:

32 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

45 mm

distance de rail:

60 mm

adaptateur pour appareil S0, 32 A pour système de jeu de barres 60 mm, 45 x 200 mm de long câbles spéciaux soudés AWG10, 167 mm de long avec pièce de positionnement

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry