Siemens Industry - ADAPTATEUR APPAREIL S00/S0, 25A - 8US12515DS10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - 3 conducteurs AWG 12
courant assigné In - 25 A
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm
largeur de l'adaptateur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON
EAN
4011209841970
Réf. Sonepar
00080985836
Réf. Fournisseur
8US12515DS10
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
3 conducteurs AWG 12
courant assigné In:
25 A
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
10 mm
largeur de l'adaptateur:
45 mm
distance de rail:
60 mm


