🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - ADAPTATEUR MCCB, 4pol, 250 A - 8US13134AH03

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ADAPTATEUR MCCB, 4pol, 250 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage de barres profilées - sans

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant assigné In - 250 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869557168

Réf. Sonepar

00080101152

Réf. Fournisseur

8US13134AH03

Marque

Siemens Industry

garnissage de barres profilées:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

courant assigné In:

250 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

140 mm

largeur de rail:

30 mm

distance de rail:

60 mm

Adaptateur pour appareil MCCB, 4 pôles, 250 A pour 3VA12 Contact avec l'adaptateur inclus

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry