En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - ADAPTATEUR POUR EMBASE - 8WD42080EH

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 50 mm

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • tension de fonctionnement CC - -99999...-99999 V

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - -99999...-99999 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209378193

Réf. Sonepar

00080937823

Réf. Fournisseur

8WD42080EH

Marque

Siemens Industry

diamètre externe:

50 mm

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

tension de fonctionnement CC:

-99999...-99999 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

son ajustable:

Non

volume:

-99999 dB

Adaptateur pour montage monotrou, Montage sans pied et tube, avec filetage M18 et écrou de fixation, Accessoires pour colonnes de signalisation, de 50 mm de diamètre

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry