En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Adapter 1-pin, 63 A, L1, 18 x 160 mm - 8US24101HB10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Adapter 1-pin, 63 A, L1, 18 x 160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - conducteur rond

  • courant assigné In - 63 A

  • largeur de l'adaptateur - 18 mm

  • distance de rail - 60 mm

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624598809

Réf. Sonepar

00080459880

Réf. Fournisseur

8US24101HB10

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

conducteur rond

courant assigné In:

63 A

largeur de l'adaptateur:

18 mm

distance de rail:

60 mm

système de jeu de barres 8US2, adaptateur 1 pôle, 63 A, alimentation de la phase L1, câble de connexion 10 mm², 18 x 160 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry