🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Adapter 3-pin, 32 A, 45 x 160 mm - 8US24103FE01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Adapter 3-pin, 32 A, 45 x 160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - conducteur rond

  • courant assigné In - 32 A

  • largeur de l'adaptateur - 45 mm

  • distance de rail - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624598731

Réf. Sonepar

00080459873

Réf. Fournisseur

8US24103FE01

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

conducteur rond

courant assigné In:

32 A

largeur de l'adaptateur:

45 mm

distance de rail:

60 mm

système de jeu de barres 8US2, adaptateur 3 pôles, 32 A, câble de connexion 6 mm², pour appareillages de connexion avec bornes à vis, 45 x 160 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry