Siemens Industry - ADAPTER COMPACT FOR 3RM1 - 8US16160AK02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné In - 25 A
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
largeur de l'adaptateur - 22.5 mm
distance de rail - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869533193
Réf. Sonepar
00080092370
Réf. Fournisseur
8US16160AK02
Marque
Siemens Industry
courant assigné In:
25 A
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
largeur de l'adaptateur:
22.5 mm
distance de rail:
60 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


