En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - ADAPTER DIN MOUTING RAIL FOR 3RM1 - 8US17160RK00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ADAPTER DIN MOUTING RAIL FOR 3RM1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 25 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • largeur de l'adaptateur - 22.5 mm

  • distance de rail - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869533209

Réf. Sonepar

00080092371

Réf. Fournisseur

8US17160RK00

Marque

Siemens Industry

courant assigné In:

25 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

largeur de l'adaptateur:

22.5 mm

distance de rail:

60 mm

Adaptateur, rail support DIN pour module fusible 3RM1

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry