Siemens Industry - Adapteur pour antenne HF a RF350M - 6GT28980EA00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
câblage - autre
catégorie - autre
couleur de gaine - noir
élément de câblage - non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4034106024987
Réf. Sonepar
00080602507
Réf. Fournisseur
6GT28980EA00
Marque
Siemens Industry
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
câblage:
autre
catégorie:
autre
couleur de gaine:
noir
élément de câblage:
non
isolation des fils:
sans
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
tresse
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
5.6 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
44.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
44.8 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
44.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
classe de séparation selon EN 50174-2:
A
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


