En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - AIMANT DE COMMANDE, - 3SE67043BA

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 6 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - contact à lame

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209398597

Réf. Sonepar

00080939859

Réf. Fournisseur

3SE67043BA

Marque

Siemens Industry

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

6 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

13 mm

longueur du capteur:

33 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

température ambiante:

-25...70 °C

détection transversale/de court-circuit possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

Bobine de commutation rectangulaire petit

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry