En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Aliment. a large plage sans Câble sect. - 6GT28980AC81

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Aliment. a large plage sans Câble sect.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de sortie max. 1 - 3.9 A

  • valeur nominale du courant de sortie 1 - 3 A

  • protégé contre les courts-circuits - Oui

  • largeur - 85000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106025045

Réf. Sonepar

00080602519

Réf. Fournisseur

6GT28980AC81

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

courant de sortie max. 1:

3.9 A

valeur nominale du courant de sortie 1:

3 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

largeur:

85000 mm

hauteur:

35000 mm

profondeur:

175000 mm

indice de protection (IP):

IP67

SIMATIC RF600 alimentation à large plage de tension pour systèmes SIMATIC RF In : AC: 100-240V Out : 24V DC 3A CE, UL : CSA degré de protection IP 67 sans câble d'alimentation/connecteur

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry