Siemens Industry - ALIMENTATION ELECTRIQUE; - 4AV21022EB000A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ALIMENTATION ELECTRIQUE;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 1 A

  • stabilisé - Non

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 115...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

1 A

stabilisé:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

115...230 V

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Non

puissance dissipée:

24 W

finition du raccordement électrique:

autre

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

45 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

136 mm

profondeur:

111 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP00

alimentation ; phases : 1 ; Pn(kW) : 0,024 ; Upri(V) : 230-115 ; Usec(V DC) : 24 ; Isec(A DC) : 1/1,2 (60/40 CEL) ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0 ; classe prot. : I ; TA/bornes iso : 60 /B ; W(%) : 5 ; I