Siemens Industry - ALIMENTATION ELECTRIQUE; - 4AV20012EB000A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ALIMENTATION ELECTRIQUE;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 2.5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...400 V

  • 2e tension de sortie - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869930671

Réf. Sonepar

00080993067

Réf. Fournisseur

4AV20012EB000A

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

2.5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...400 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

230...400 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

84 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

84 mm

hauteur:

142 mm

profondeur:

100 mm

indice de protection (IP):

IP00

alimentation ; phases : 1 ; Pn(kW) : 0,06 ; Upri(V) : 400-230(240)-115(120) ; Usec(V DC) : 24 ; Isec(A DC) : 2,5/3 (60/40 CEL) ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0 ; classe prot. : I ; TA/bornes iso : 60 /B ;
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez la série Siemens Industry