Siemens Industry - ALIMENTATION ELECTRIQUE; - 4AV21062EB000A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 1 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
protégé contre les courts-circuits - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869930572
Réf. Sonepar
00080993057
Réf. Fournisseur
4AV21062EB000A
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
1 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
230...400 V
protégé contre les courts-circuits:
Non
puissance dissipée:
24 W
finition du raccordement électrique:
autre
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
45 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
136 mm
profondeur:
111 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP00
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


