Siemens Industry - ALIMENTATION ELECTRIQUE; - 4AV41062EB000A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ALIMENTATION ELECTRIQUE;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 6 A

  • stabilisé - Non

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869931449

Réf. Sonepar

00080993144

Réf. Fournisseur

4AV41062EB000A

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

6 A

stabilisé:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...400 V

2e tension de sortie:

-99999...-99999 V

3e tension de sortie:

-99999...-99999 V

courant de sortie max. 2:

-99999 A

courant de sortie max. 3:

-99999 A

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Non

puissance dissipée:

144 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

96 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

96 mm

hauteur:

152 mm

profondeur:

108 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP00

alimentation ; phases : 1 ; Pn(kW) : 0,144 ; Upri(V) : 400-230+/-15 ; Usec(V DC) : 24 ; Isec(A DC) : 6 ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0 ; classe prot. : I ; TA/bornes iso : 40 /B ; W(%) : 5 ; IP00 ; racco

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry