🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - ALIMENTATION ELECTRIQUE; - 4AV51252EB000A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ALIMENTATION ELECTRIQUE;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 25 A

  • stabilisé - Non

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869931500

Réf. Sonepar

00080993150

Réf. Fournisseur

4AV51252EB000A

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

25 A

stabilisé:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

400...400 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Non

puissance dissipée:

600 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

216 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

216 mm

hauteur:

240 mm

profondeur:

132 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP00

alimentation ; phases : 3 ; Pn(kW) : 0,6 ; Upri(V) : 400+/-20 ; Usec(V DC) : 24 ; Isec(A DC) : 25 ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : YY0 /0 ; classe prot. : I ; TA/bornes iso : 40 /B ; W(%) : 5 ; IP00 ; raccordeme

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry