🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - ALPHA 125, 630 UNIVERSAL, - 8GK95054KK20

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ALPHA 125, 630 UNIVERSAL,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - autre

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869279015

Réf. Sonepar

00080927905

Réf. Fournisseur

8GK95054KK20

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

ALPHA , 630 Universel, porte IP43/IP55, transparent (Version simple), RAL7035, H=600, l=600

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry