Siemens Industry - ALPHA 125 UNIVERSAL, - 8GK95156KK20

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ALPHA 125 UNIVERSAL,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP43

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869278742

Réf. Sonepar

00080927874

Réf. Fournisseur

8GK95156KK20

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP43

largeur:

600 mm

hauteur:

1000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

ALPHA 125 Universal, Porte IP43, Tôle RAL7035, h=1000, l=600