Siemens Industry - ALPHA 125 UNIVERSAL, - 8GK95155KK23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ALPHA 125 UNIVERSAL,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869278803

Réf. Sonepar

00080927880

Réf. Fournisseur

8GK95155KK23

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

600 mm

hauteur:

800 mm

finition porte à hublot:

Non

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

ALPHA 125 Universal, Porte IP55, Tôle, RAL7035, H=800, l=600
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry