Siemens Industry - ALPHA 630 UNIVERSAL, - 8GK95258KK13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
traitement de la surface - laqué / peint
hauteur - 1800 mm
largeur - 600 mm
résistant aux arcs électriques - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869277707
Réf. Sonepar
00080927782
Réf. Fournisseur
8GK95258KK13
Marque
Siemens Industry
matériau:
plastique
traitement de la surface:
laqué / peint
hauteur:
1800 mm
largeur:
600 mm
résistant aux arcs électriques:
Non
ALPHA 630 Universel, cloison, vertical, entre le local technique/ compartiment de jeux de barres pour les répartiteurs avec une largeur de 600mm/300mm, Hauteur=1800mm


